Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 13VA 2 Ausg. 56mm x 47mm x 40mm 420g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 13VA 2 Ausg. 56mm x 47mm x 40mm 420g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707403
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PT 13/2/12
EAN/GTIN:
     5059041775472
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Sicherheitstrafo
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 13VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 56mm
Breite = 47mm
Tiefe = 40mm
Abmessungen = 56 x 47 x 40mm
Gewicht = 420g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61558. ENEC 10; UL-anerkannte Komponente. Trafos für Leiterplattenmontage, kurzschlussfest, Serie VB und PT. 230 V ac 50 bis 60 Hz Primär Eine oder zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung (aus Konformitätsgründen sollten bei 0,35 bis 3,2 VA Transformatoren mit 2 x 15 und 2 x 18 V Ausgängen und allen Transformatoren mit 2 x 24 V Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet sein, da sie sonst nicht die VDE 0550 Zulassung erfüllen würden) Serie VB (0,35–3,2 VA) ist inhärent kurzschlussfest Serie PT (4,5–22 VA) wird von interner PTC-Einheit geschützt Kompaktes Design Vakuum-Epoxidharzformteil gemäß Klasse UL94-V0 Zweiteilige Spule aus glasfaserverstärktem Polyamid 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Hoher Wirkungsgrad und geringe Erwärmung Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (Modelle ab 4,5 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
13VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
56mm
Breite:
47mm
Tiefe:
40mm
Abmessungen:
56 x 47 x 40mm
Gewicht:
420g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo block, printtrafo, 1707403, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, PT13212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
28
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 23,11*
1 Tag
7
1
€ 14,99*
ab € 13,87*
€ 24,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 647,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.