Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,
RS PRO Stecker Koaxialsteckverbinder N-Steckverbinder, Kabelmontage, Löt-Anschluss, für Belden 9913, LMR 400-Kabel,
Artikel-Nr.:
     108EL-1706980
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1706980
EAN/GTIN:
     5056279086462
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
n steckverbinder stecker
n steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = N-Steckverbinder
Montagetyp = Kabelmontage
Impedanz = 50Ω
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kabeltyp = Belden 9913, LMR 400
Größe = Standard
Trennwand = Ja
Betriebsfrequenz = 11GHz
Gehäusebeschichtung = Bronze
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
Verbindungstyp = Gewinde

RS Pro Kabelmontage-Anbausteckverbinder Typ NDer gerade RS Pro Kabelmontage-Anbausteckverbinder vom Typ N hat eine Plattenstärke von 0,3 Zoll. Der niedrige PIM-Steckverbinder ist ideal, wenn PIM (Passive Inter-Modulation Distortion) ein Anliegen der Designarbeit ist. Der Mittelkontakt muss mit dem Kabelinnenleiter durch Löten montiert werden, und die Mutter kann zur Übertragung und Befestigung am Kabel geklemmt werden. Er wird mit Belden 9913- und LMR400-Kabeln verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Berylliumkupfer-Kontakt • Bronze-Gehäuse • Vergoldete Kontaktbeschichtung • Impedanz: 50 Ohm • verlustarme Verbindung • Die Betriebsfrequenz beträgt 11 GHz • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 85 °C. • Lötanschluss-Methode • Gewindeanschluss • WasserdichtZertifizierungen• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
N-Steckverbinder
Montagetyp:
Kabelmontage
Impedanz:
50Ω
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kabeltyp:
Belden 9913, LMR 400
Größe:
Standard
Trennwand:
Ja
Betriebsfrequenz:
11GHz
Gehäusebeschichtung:
Bronze
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Verbindungstyp:
Gewinde
Weitere Suchbegriffe: 1706980, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, RS PRO, 6104TTGWB, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.