Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata, GCM, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 15nF ±5% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M), AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1706155
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM2195C1H153JA16D
EAN/GTIN:
     5059043225470
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.85mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.85mm
Serie = GCM
Betriebstemperatur min. = -55°C

Murata GCM Automotive Serie 0805. Die Murata GCM Automotive-Serie von Keramikkondensatoren bietet ausgezeichnete Impulsreaktion und Rauschpegelverringerung aufgrund niedriger Impedanz bei hoher Frequenz Hohe Dielektrizitätskonstantenausführung in einer kleineren Größe mit einem höheren Kapazitätswert Hohe Zuverlässigkeit ohne Polarität Ausgezeichnete Lötbarkeit wird erreicht durch die Zinnbeschichtung der äußeren Elektroden Jetzt erhältlich mit neuen niedrigen pF-Werten und zusätzlichen Werte in der 1206-Gehäusegröße
Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.85mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.85mm
Serie:
GCM
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 5%, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1706155, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Murata, GCM2195C1H153JA16D, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,03033* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,20*
€ 182,308
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,84*
€ 181,8796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,28*
€ 170,5032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,64*
€ 156,6516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,32*
€ 144,3708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.