Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg KFV M16 DIN-Buchse Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg KFV M16 DIN-Buchse Gerade 4-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1705495
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KFV 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Verbindungstyp = Schrauben
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = KFV
Kontaktmaterial = Messing

IEC60130-9. KFV Einbaubuchsen. Frontplattenmontage, mit Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen 533-2728 mit Dominoanordnung (Stift an vier Ecken und mittlerer Stift)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Verbindungstyp:
Schrauben
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
KFV
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, 1705495, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, KFV40, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,49*
1
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 4,25*
1
€ 6,90*
ab € 2,69*
€ 4,26*
1 Tag
58
1
€ 5,95*
ab € 2,50*
€ 6,18*
1 Tag
1158
1
€ 14,99*
ab € 2,75*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 174,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,63*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 0,90*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
SV 40
ab € 3,44*
Zubehör
Lumberg
WSV 40
ab € 4,23*
Zubehör
Lumberg
ZMS 20
ab € 13,05*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
Zubehör
Lumberg
SV 40-8
ab € 177,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.