Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner C14 IEC Filter Stecker , 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC Filter Stecker , 250 V ac / 10A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-1705052
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222-10-06
EAN/GTIN:
     5059041772655
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gender = Stecker
Anzahl Sicherungen = None
Schaltertyp = Ohne
Anschlussart = Faston
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
Betriebsfrequenz = 0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 48mm
Tiefe = 57.9mm
Höhe = 22.5mm

UL, CSA (alle Typen); VDE, SEV, SEMKO (bis zu 10 A max.). FN9222 IEC 950 – kompakt, leistungsstark. Der IEC-Einlassfilter FN9222 von Schaffner kombiniert einen IEC-Einlass- und Netzfilter mit ausgezeichneter Filterdämpfung in einem kleinen Formfaktor. Eine große Auswahl an Stromstärken, Ausgangsverbindungen, Montagevarianten und Filtern wurde entwickelt, um Ihnen die gewünschte Lösung zu bieten. Kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie tragbaren elektrischen und elektronischen Geräten, Haushaltsgeräten, einphasigen und Schaltnetzteilen, Prüf- und Messgeräten, medizintechnischen Geräten sowie Geräten für Gestellmontage verwendet werden. Ausgezeichnetes Verhältnis von Leistung/Größe Betriebsfrequenz DC bis 400 Hz Optionale medizintechnische Ausführungen (Typ B) gemäß IEC/EN 60601-1 Einrastversionen (Typ S und S1) Versionen mit heißem Einlass (Typ HI) Optionaler Überspannungsschutz (Typ Z) Verschiedene Ausgangsanschlüsse bieten maximale Flexibilität bei der Montage
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Anzahl Sicherungen:
None
Schaltertyp:
Ohne
Anschlussart:
Faston
Nennstrom:
10A
Betriebsspannung:
250 V ac
Montagetyp:
Tafelmontage
Betriebsfrequenz:
0 → 400Hz
IEC Steckverbindertyp:
C14
Breite:
48mm
Tiefe:
57.9mm
Höhe:
22.5mm
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, schaffner gerätestecker, gerätestecker, 1705052, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Filter, Schaffner, FN92221006, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Filters
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
120
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,96*
1
€ 6,90*
ab € 4,10*
€ 6,02*
1
€ 5,90*
ab € 3,69*
€ 7,31*
2 Tage
219
1
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 8,85*
2 Tage
68
1
€ 14,99*
ab € 3,45*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 595,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schaffner
IL13-UK1-H05-3100-200
ab € 7,21*
Zubehör
Schaffner
IL13-US1-SVT-3100-183
ab € 8,47*
Zubehör
Schaffner
IL13-EU1-H05-3100-200
ab € 6,65*
Zubehör
Schaffner
IL13-SE-H05-3100-200
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.