Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner Impulstransformator 3mH 1:1:1 Durchsteckmontage, 25.5 x 25.5 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner Impulstransformator 3mH 1:1:1 Durchsteckmontage, 25.5 x 25.5 x 25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1704973
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IT313
EAN/GTIN:
     5059041777100
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Primär-Induktanz = 3mH
Windungsverhältnis = 1:1:1
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 25.5 x 25.5 x 25mm
Tiefe = 25mm
Länge = 25.5mm
Breite = 25.5mm
Temperatur min. = -25°C

Impulstrafos für IT-Serie. IT-Impulstrafos von Schaffner wurden entwickelt, um Ihnen eine galvanische Trennung für transformatorgekoppelte Gate-Ansteuerungen zu bieten. Die IT-Serie bietet geringfügige Verzögerungen und die Möglichkeit der Spannungsskalierung. Sie sind erhältlich mit einfacher oder doppelter Sekundärwicklung für mehrere Gate-Ansteuerungen. Mit der Wahl der IT-Produktlinie erhalten Sie die schnelle Verfügbarkeit eines Standard-Gate-Ansteuerungs-Transformators. Eine große Auswahl von Drehverhältnis, Zündungsstrom und Spannungen bieten Ihnen das gewünschte Standardprodukt. Galvanische Trennung Spannungswiderstand bis zu 8 kV Ermöglicht Spannungsskalierung mit hohem Potenzialunterschied Optionale geerdete Abschirmungen Vakuumvergussmasse Sehr niedrige Teilentladungsauswirkungen Leiterplatten-Durchgangsbohrungsmontage oder Faston-Typen
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
3mH
Windungsverhältnis:
1:1:1
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
25.5 x 25.5 x 25mm
Tiefe:
25mm
Länge:
25.5mm
Breite:
25.5mm
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, schaffner printtrafo, printtrafo, 1704973, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Schaffner, IT313, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 12,61*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 25,00*
ab € 11,87*
€ 15,68*
1
€ 5,90*
ab € 13,56*
€ 20,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.261,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.