Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Reflexionslichtschranke 4mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang 30μs, 4-Pin 10-Kanal 3.2 x 1.9 x 1.1mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702820
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SY1200
EAN/GTIN:
     5059039370382
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Lichtschranke
Lichtschranken
Peak-Sensor Abstand = 4mm
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Regelanstiegszeit = 30µs
Fallzeit typ. = 30µs
Anzahl der Kanäle = 10
Anzahl der Pins = 4
Montage Typ = SMD
Gehäusetyp = SMD
Abmessungen = 3.2 x 1.9 x 1.1mm
Höhe über Panel = 1.1mm
Länge = 3.2mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -25°C
Breite = 1.9mm
Betriebstemperaturbereich = -25 → +85°C

Reflektierender optischer Sensor, SY1200. Diese reflektierender optischer Sensor von Omron befindet sich in einem besonders kompakten SMD-Gehäuse. Er umfasst eine IR-Diode und einen Fototransistor und besitzt eine nutzbare Reflexionsreichweite von bis zu 5 mm. Hohes Ein/Aus-Verhältnis (Lichtstrom zu Leckstrom)
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
4mm
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Regelanstiegszeit:
30µs
Fallzeit typ.:
30µs
Anzahl der Kanäle:
10
Anzahl der Pins:
4
Montage Typ:
SMD
Gehäusetyp:
SMD
Abmessungen:
3.2 x 1.9 x 1.1mm
Höhe über Panel:
1.1mm
Länge:
3.2mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Breite:
1.9mm
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Sensorgehäuse, omron reflexionslichtschranke, fotosensor, reflektions- lichtschranke, 1702820, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Omron, EESY1200, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,41*
€ 1,76*
10 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 1,99*
€ 2,49*
1
€ 5,90*
ab € 1,43*
€ 2,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.520,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.