Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, Koaxial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HF Adapter, SMA - SMA, 50Ω, Weiblich - Weiblich, Gerade, Koaxial
Artikel-Nr.:
     108EL-1702561
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SMA7071A2-3GT50G-50
EAN/GTIN:
     5059041203937
Suchbegriffe:
Adapter R-SMA
Adapter RP-SMA
R-SMA Adapter
RP-SMA Adapter
Adaptertyp = SMA Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A = SMA
Adapter Typ B = SMA
Gender A = Weiblich
Gender B = Weiblich
Impedanz = 50Ω
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel
Länge = 15mm
Gehäusebeschichtung = Gold über Nickel
Kabeltyp = Koaxial
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer

HF-Koaxadapter, SMA-Jack auf SMA-Jack, Amphenol, 50 Ohm. 50-Ohm-SMA-Buchse auf SMA-Buchse HF-Koaxialadapter mit vergoldetem Messinggehäuse und Teflonisolator. Lagernummer ; 700-9616 700-9616 - SMA-Buchse auf RP-SMA-Stecker-Adapter 50 Ohm gerade. Lagernummer ; 700-9603 700-9603 - SMA-Buchse auf SMA-Buchse Adapter 50 Ohm gerade
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
SMA Buchse - SMA Buchse
Adapter Typ A:
SMA
Adapter Typ B:
SMA
Gender A:
Weiblich
Gender B:
Weiblich
Impedanz:
50Ω
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Länge:
15mm
Gehäusebeschichtung:
Gold über Nickel
Kabeltyp:
Koaxial
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Weitere Suchbegriffe: Adapter SMA, SMA Adapter, SMA Steckverbinder, adapter sma, 1702561, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Adapter, Amphenol RF, SMA7071A23GT50G50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Adapters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,21*
2 Tage
2108
1
€ 14,99*
ab € 4,36*
€ 9,90*
1
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 9,92*
1
€ 4,00*
ab € 7,56*
€ 11,64*
2 Tage
248
1
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 11,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 521,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
135110-02-06.00
ab € 12,62*
Zubehör
Amphenol
132113
ab € 3,52*
Zubehör
Amphenol
SMA2071A1-3GT50G-50
ab € 3,24*
Zubehör
Amphenol
SMA5072A2-3GT50G-50
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.