Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 50A TO-3P 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702399
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS5030QP00TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 50A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-3P
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 80mA
Pinanzahl = 3+Tab
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 1200V

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
50A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-3P
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
80mA
Pinanzahl:
3+Tab
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
1200V
Weitere Suchbegriffe: 1702399, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS5030QP00TU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.