Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 300A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 300A
Fagor Electronica SCR Thyristor 25A TO-220AB 600V 300A
Artikel-Nr.:
     108EL-1702396
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS2510MH TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 300A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 25mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 40mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.36 x 4.67 x 15.35mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.6V

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
300A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
25mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
40mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.36 x 4.67 x 15.35mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: 1702396, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS2510MHTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.