Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 16A TO-220AB 600V 190A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 16A TO-220AB 600V 190A
Fagor Electronica SCR Thyristor 16A TO-220AB 600V 190A
Artikel-Nr.:
     108EL-1702395
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS1614MH TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 16A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 190A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 40mA
Gate-Triggerspannung max. = 1.3V
Haltestrom max. = 50mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Standard-Thyristoren, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
16A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
190A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
40mA
Gate-Triggerspannung max.:
1.3V
Haltestrom max.:
50mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.36 x 4.67 x 15.35mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1702395, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS1614MHTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.