Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fagor Electronica SCR Thyristor 4A TO-220AB 600V 30A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fagor Electronica SCR Thyristor 4A TO-220AB 600V 30A
Fagor Electronica SCR Thyristor 4A TO-220AB 600V 30A
Artikel-Nr.:
     108EL-1702391
Hersteller:
     Fagor Electronica
Herst.-Nr.:
     FS0402MH TU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
On-State Strom durchschnittlich = 4A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 30A
Montage-Typ = THT
Gate-Triggerstrom max. = 200µA
Gate-Triggerspannung max. = 0.8V
Haltestrom max. = 5mA
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 10.36 x 4.67 x 15.35mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.6V

Thyristoren mit empfindlichem Gate, Fagor
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
4A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
TO-220AB
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
30A
Montage-Typ:
THT
Gate-Triggerstrom max.:
200µA
Gate-Triggerspannung max.:
0.8V
Haltestrom max.:
5mA
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
10.36 x 4.67 x 15.35mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.6V
Weitere Suchbegriffe: 1702391, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Fagor Electronica, FS0402MHTU, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,96*
€ 27,3224
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.