Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Motor Driver IC H Bridge IFX9201SGAUMA1, 20kHz, DSO, 12-Pin, 10A, 36 V, DC, Halbbrücke, IFX9201SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon Motor Driver IC H Bridge IFX9201SGAUMA1, 20kHz, DSO, 12-Pin, 10A, 36 V, DC, Halbbrücke, IFX9201SG
Artikel-Nr.:
     108EL-1702333
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IFX9201SGAUMA1
EAN/GTIN:
     5059043208909
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = DC
Konfiguration = H Bridge
Ausgangsstrom max. = 10A
Versorgungsspannung max. = 36 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSO
Arbeitsspannnung max. = 36 V
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Schaltfrequenz typ. = 20kHz
Serie = IFX9201SG
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Die IFX9201SG ist eine universelle 6A-H-Brücke für industrielle Anwendungen, Haushaltsgeräte und Gebäudeautomatisierung, Akkuwerkzeuge, Batteriemanagement und medizinische Anwendungen. Sie wurde für die Steuerung von kleinen Gleichstrommotoren und induktive Lasten entwickelt und ist ab sofort bei Infineon erhältlich. Die Ausgänge können mittels PWM/DIR-Steuerung mit Frequenzen bis zu 20 kHz pulsweitenmoduliert werden, was den Betrieb über den menschlichen Schallbereich hinaus ermöglicht. Während das Signal am Richtungseingang die Richtung des Gleichstrommotors bestimmt, steuert das PWM-Signal das Tastverhältnis. Bei Lastströmen über dem Strombegrenzungsschwellenwert (7 A typ.) schaltet die H-Brücke in den Chopper-Strombegrenzungsmodus.OT: ÜbertemperaturschutzOT: ÜbertemperaturschutzUV: UnterspannungsschutzOV: Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC
Konfiguration:
H Bridge
Ausgangsstrom max.:
10A
Versorgungsspannung max.:
36 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSO
Arbeitsspannnung max.:
36 V
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Schaltfrequenz typ.:
20kHz
Serie:
IFX9201SG
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1702333, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Infineon, IFX9201SGAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.