Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Motor Driver IC H Bridge IFX9201SGAUMA1, 20kHz, DSO, 12-Pin, 10A, 36 V, DC, Halbbrücke, IFX9201SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Infineon Motor Driver IC H Bridge IFX9201SGAUMA1, 20kHz, DSO, 12-Pin, 10A, 36 V, DC, Halbbrücke, IFX9201SG
Artikel-Nr.:
     108EL-1702281
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IFX9201SGAUMA1
EAN/GTIN:
     5059043073163
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
Motor-Controller
Motortyp = DC
Ausgangskonfiguration = Halbbrücke
Ausgangsstrom max. = 10A
Versorgungsspannung max. = 36 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSO
Pinanzahl = 12
Arbeitsspannnung min. = 5 V
Schaltfrequenz typ. = 20kHz
Serie = IFX9201SG
Breite = 6.4mm
Weitere Informationen:
Motortyp:
DC
Ausgangskonfiguration:
Halbbrücke
Ausgangsstrom max.:
10A
Versorgungsspannung max.:
36 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSO
Pinanzahl:
12
Arbeitsspannnung min.:
5 V
Schaltfrequenz typ.:
20kHz
Serie:
IFX9201SG
Breite:
6.4mm
Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, motor-controller infineon, motor controller ic, 1702281, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Infineon, IFX9201SGAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,25*
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 6,41*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.