Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Sterling Helavia Kabelschlauch Blau Neopren für Kabel-Ø 1.25mm bis 2mm, Länge 20mm Dehnbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1702230
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     02010001002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabelschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.25mm
Farbe = Blau
Material = Neopren
Schlauchlänge = 20mm
Umflochten = Nein
Dehnbar = Ja
Kabeldurchmesser min. = 1.25mm
Kabeldurchmesser max. = 2mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = >13kV/mm
Wandstärke = 0.5mm
Serie = Helavia

Farbige dehnbare Hülsen
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.25mm
Farbe:
Blau
Material:
Neopren
Schlauchlänge:
20mm
Umflochten:
Nein
Dehnbar:
Ja
Kabeldurchmesser min.:
1.25mm
Kabeldurchmesser max.:
2mm
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
>13kV/mm
Wandstärke:
0.5mm
Serie:
Helavia
Weitere Suchbegriffe: Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, ses sterling kabelschlauch, kabelschlauch, durchführungstülle 1mm, 1702230, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, SES Sterling, 02010001002, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,02401*
€ 0,02504*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0214*
€ 0,0377*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 0,0224*
€ 0,0393*
10
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,0535*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02504*
€ 0,0298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02424*
€ 0,02885
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,02414*
€ 0,02873
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02414*
€ 0,02873
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,02409*
€ 0,02867
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,02408*
€ 0,02866
pro Stück
ab 2500000000 Stück
€ 0,02401*
€ 0,02857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,504* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 64,68*
Zubehör
HellermannTyton
RS.LUB-284ML
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.