| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1701578 Herst.-Nr.: B66413U0160L187 EAN/GTIN: 5059043210469 |
| |
|
| | |
| Kerngröße = EFD 15/8/5 Abmessungen = 15 x 4.85 x 7.5mm AL-Wert Induktivität = 160nH Material = N87 Tiefe = 7.5mm Länge = 15mm Breite = 4.85mm Erfüllte Normen = IEC 61185
Ferritkerne (für Transformatoren) EPCOS B66413 EFD 15/8/5. Ferritkerne (für Transformatoren) der Serie B66413 EFD 15/8/5 von EPCOS sind mit oder ohne Luftspalt erhältlich. Diese Ferritkerne für Transformatoren sind E-förmig, haben jedoch einen niedrigeren Mittelbalken und sind daher besonders geeignet für Transformatoren mit flachem Aufbau. Sie haben folgende Materialauswahl: N49, N87 oder N97. Weitere Informationen: | | Kerngröße: | EFD 15/8/5 | Abmessungen: | 15 x 4.85 x 7.5mm | AL-Wert Induktivität: | 160nH | Material: | N87 | Tiefe: | 7.5mm | Länge: | 15mm | Breite: | 4.85mm | Erfüllte Normen: | IEC 61185 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: epcos ferritkern, dc dc steller, n87 ferritkern, 1701578, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Transformatorkerne, EPCOS, B66413U0160L187, Power Supplies & Transformers, Transformers, Transformer Cores |
| | |
| |