Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84112G EMV-Filter, 250 V ac/dc, 8A, Gehäusemontage, Öse, Laschensteckverbinder, 1-phasig 0 mA / 50 → 60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701339
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84112G0000M080
EAN/GTIN:
     5059043204543
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzfilter 1-Phasig
epcos emv-filter
emv-filter
Nennstrom max. = 8A
Betriebsspannung max. = 250 V ac/dc
Montageart = Gehäusemontage
Anschlussart = Öse, Laschensteckverbinder
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84112G
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 63mm
Tiefe = 51mm
Kapazität = 0.47 x 2µF
Induktivität = 2,5 x 2 mH
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Erfüllte Normen = UL 1283

Typ B84112-G. Die Serie TDK B84112-G umfasst Netzfilter für Einphasensysteme. Kompakt und leicht zu installieren. Bestehend aus 2 Netzfiltern und einem Metallgehäuse. Die Serie SIFI-G besitzt eine verbesserte Einfügedämpfung. Nennspannung VR: 250 V ac/dc. Nennstrom IR: 2 A bis 36 A. Anwendungsbereich. Industrielle Elektronik Getaktete Netzteile Telekommunikationssysteme Datensysteme Gleichstromanwendungen Medizintechnische Geräte (Version B84112G0000M*)
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
8A
Betriebsspannung max.:
250 V ac/dc
Montageart:
Gehäusemontage
Anschlussart:
Öse, Laschensteckverbinder
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84112G
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
63mm
Tiefe:
51mm
Kapazität:
0.47 x 2µF
Induktivität:
2,5 x 2 mH
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Erfüllte Normen:
UL 1283
Weitere Suchbegriffe: netzfilter 1-phasig 8a, 1701339, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84112G0000M080, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,35016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 20,51459* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 591,30*
€ 703,647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 562,70016*
€ 669,61319
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 531,73008*
€ 632,7588
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 520,78008*
€ 619,7283
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 492,35016*
€ 585,89669
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.