Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700952
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB829CZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Anzahl der Kanäle = 1
Montage Typ = Schraubmontage
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 24.64 x 6.35 x 10.03mm
Höhe über Panel = 10.03mm
Länge = 24.64mm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3.18mm
Breite = 6.35mm
Serie = OPB829°C

Gabellichtschranken der Serie OPB827, OPB828 und OPB829Z. Diese Serie von Gabellichtschranken von Optek Technology bestehen aus einer IR-LED und einem NPN-Silizium-Fototransistor. Sie befinden sich in einem schwarzen Kunststoffgehäuse, das an gegenüberliegenden Seiten der Gabel montiert ist. Die OPB827 und OPB828 sind für die Montage auf einer Leiterplatte ausgelegt, während die OPB829Z über 24 Zoll Drähte der Drahtgröße 26 AWG verfügt. Die Fototransistorschaltung erfolgt, wenn die IR-LED und der Fototransistor von einem undurchsichtigen Objekt unterbrochen werden, das die Gabel passiert. Geeignete Anwendungen für diese Gabellichtschranken umfassen die kontaktlose Objekterfassung, Fließbandautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Anlagensicherheit und Maschinensicherheit.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Montage Typ:
Schraubmontage
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
24.64 x 6.35 x 10.03mm
Höhe über Panel:
10.03mm
Länge:
24.64mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3.18mm
Breite:
6.35mm
Serie:
OPB829°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Optokoppler, gabel-lichtschranke npn, gabel lichtschranke, optek gabellichtschranke, 1700952, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB829CZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 280,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,8013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 341,84*
€ 406,7896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 334,54*
€ 398,1026
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 326,30*
€ 388,297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 315,89*
€ 375,9091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,89*
€ 362,8191
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 280,13*
€ 333,3547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.