Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPI1264 THT Optokoppler DC-In / NPN-Fototransistor, Fotosensor-Out, 4-Pin, Isolation 15 kV dc V eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700946
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPI1264A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fototransistor
Optokoppler
fototransistor optek
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = NPN-Fototransistor, Fotosensor
Durchlassspannung max. = 1.6V
Anzahl der Pins = 4
Eingangsstrom Typ = DC
Eingangsstrom max. = 40 mA
Isolationsspannung = 15 kV dc V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max. = Minimum of 25%
Serie = OPI1264

Optisch gekoppelte Isolatoren der Serie OPI110 und OPI1264. Die Optoisolatoren der Serie OPI110 und OPI1264 bestehen aus einer 890 nm IR-LED und einem NPN-Fototransistorsensor. Sie sind in einem undurchsichtigen Gehäuse enthalten, das über einen Übertragungspfad zwischen der IR-LED und dem Fotosensor verfügt. Geeignete Anwendungen für die Serie OPI120 und OPI123 umfassen hohe Isolationsspannung zwischen Eingang und Ausgang, elektrische Trennung sowie industrielle, medizinische und Bürogeräte.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
NPN-Fototransistor, Fotosensor
Durchlassspannung max.:
1.6V
Anzahl der Pins:
4
Eingangsstrom Typ:
DC
Eingangsstrom max.:
40 mA
Isolationsspannung:
15 kV dc V eff
Strom-Übertragungsverhältnis max.:
Minimum of 25%
Serie:
OPI1264
Weitere Suchbegriffe: fotosensor, 1700946, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Optek, OPI1264A, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.