Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON 3020 SMD LED Weiß 3,3 V, 49 lm 3020 (1208)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON 3020 SMD LED Weiß 3,3 V, 49 lm 3020 (1208)
Artikel-Nr.:
     108EL-1700934
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     L130-5080002011001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
LED Farbe = Weiß
Gehäusetyp = 3020 (1208)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 3,3 V
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 49 lm
Linsenform = Rechteck
Serie = LUXEON 3020

LEDs Lumileds LUXEON Serie 3020. Die LEDs der Serie LUXEON 3020 von Lumileds sind 3-V-LEDs mit Hot Colour Targeting. Mit bis zu verfügbaren 155 lm/W sind die LUXEON 3020-LEDs in einem zuverlässigen QFN-EMV-Gehäuse mit einer 3020-Abmessung enthalten. Die Luxeon 3020-Einheiten von Lumileds bieten überragende Lichtstromausnutzung und stellen die Einhaltung von ANSI-Anforderungen im Betrieb sicher. Ihr hoher Lichtstrom und die kompakte 3020-Abmessung ermöglichen Entwürfe mit hoher Lumendichte und bieten außerdem Entwurfsflexibilität. Die LUXEON 3020-LEDs sind ideal für die Serienproduktion erschwinglicher und zuverlässiger Lampen/Leuchten. Sie vereinfachen außerdem den Systementwurf und die Integration bei Hot Colour Targeting. Geeignete Anwendungen für die LUXEON 3020-LEDs sind Deckenleuchten, Hochstrahler, Tiefstrahler, Innenbereichsbeleuchtung und Austauschlampen.. Bis zu 155 lm/W Zuverlässiges QFN-EMV-Gehäuse Hot Targeting bei 85 °C 1/9 Mikro-Farb-Binning Hoher Lichtstrom und kompakte 3020-Abmessung LUXEON 3020 ist bei Tj = 25 °C und 120 mA dc getestet und eingeteilt
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Gehäusetyp:
3020 (1208)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
3,3 V
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
49 lm
Linsenform:
Rechteck
Serie:
LUXEON 3020
Weitere Suchbegriffe: 1700934, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, L1305080002011001, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,04043* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 251,30*
€ 299,047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 246,85*
€ 293,7515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 223,15*
€ 265,5485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,00*
€ 262,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,15*
€ 240,5585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.