Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT Fototransistor IR 25ns → 935nm, 3-Pin, Side-View Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700779
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPL550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor optek
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Fallzeit typ. = 25ns
Regelanstiegszeit = 25ns
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = Side-View
Abmessungen = 4.45 x 2.34 x 5.72mm
Wellenlänge max. = 935nm
Breite = 2.34mm

Photologic®-Sensoren der Serie OPL550 und OPL551. Bei der Serie OPL550 und OPL551 von Optek Technology handelt es sich um eine Familie von Photologic®-Sensoren. Sie verfügen über einen TTL/LSTTL-kompatiblen Logikpegelausgang, der bis zu 8 TTL-Lasten ohne zusätzliche Schaltkreise betreiben kann. Geeignete Anwendungen für die Serie OPL550 und OPL551 umfassen Fließbandautomatisierung, Maschinenautomatisierung, Maschinensicherheit, Endlagensensoren, Türensensoren und kontaktlose reflektierende Objektsensoren.. Merkmale der Photologic®-Sensoren der Serie OPL550 und OPL551:Seitliches GehäuseGewölbte LinseDurchgangsbohrungHohe StörfestigkeitGeringer StromverbrauchBetriebstemperatur: –40 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Fallzeit typ.:
25ns
Regelanstiegszeit:
25ns
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
Side-View
Abmessungen:
4.45 x 2.34 x 5.72mm
Wellenlänge max.:
935nm
Breite:
2.34mm
Weitere Suchbegriffe: 1700779, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Optek, OPL550, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,60*
€ 88,774
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,20*
€ 82,348
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,98*
€ 64,2362
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.