Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Reflexionslichtschranke 3.8mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang, 4-Pin 17.78 x 5.08 x 22.86mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Optek Reflexionslichtschranke 3.8mm Peak Abstand Phototransistor-Ausgang, 4-Pin 17.78 x 5.08 x 22.86mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1700778
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
fototransistor optek
Peak-Sensor Abstand = 3.8mm
Ausgangsschaltung = Phototransistor
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 4
Abmessungen = 17.78 x 5.08 x 22.86mm
Höhe über Panel = 22.86mm
Länge = 17.78mm
Breite = 5.08mm

Sensoren für reflektierende Objekte OPB703/OPB704/OPB705
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
3.8mm
Ausgangsschaltung:
Phototransistor
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
4
Abmessungen:
17.78 x 5.08 x 22.86mm
Höhe über Panel:
22.86mm
Länge:
17.78mm
Breite:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: fototransistor, 1700778, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Optek, OPB705, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,25*
€ 93,1175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,47*
€ 92,1893
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,38*
€ 87,3222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,06*
€ 79,8014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,51*
€ 68,4369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.