Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT NPN Fototransistor IR → 890nm / 4000μA, 2-Pin TO18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700768
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP593B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor optek
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 4000µA
Dunkelstrom max. = 100nA
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 2
Montage Typ = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = TO18
Abmessungen = 5.72 x 5.72 x 7.62mm
Kollektorstrom = 50mA
Wellenlänge max. = 890nm
Länge = 5.72mm

Fototransistoren der Serie OP593 und OP598. Bei der Serie OP593 und OP598 von Optek Technology Inc. handelt es sich um eine Familie von NPN-Silizium-Fototransistoren. Sie befinden sich in dunkelblauen TO-18-entsprechenden Kunststoffgehäusen. Sie bieten einen großen Empfangswinkel in einer Vielzahl von verschiedenen Empfindlichkeitsbereichen.. Merkmale der Fototransistoren der Serie OP593 und OP598:DurchgangsbohrungTO-18-entsprechendes GehäuseDunkelblaue LinseGroßer EmpfangswinkelBetriebstemperatur: –40 bis 100 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
4000µA
Dunkelstrom max.:
100nA
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
2
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
TO18
Abmessungen:
5.72 x 5.72 x 7.62mm
Kollektorstrom:
50mA
Wellenlänge max.:
890nm
Länge:
5.72mm
Weitere Suchbegriffe: 1700768, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Optek, OP593B, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.