Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek Reflexionslichtschranke 762mm Peak Abstand Open-Collector-Ausgang, 3-Pin 17.15 x 8.38 x 27.94mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700731
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB720B-30VZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Peak-Sensor Abstand = 762mm
Ausgangsschaltung = Open-Collector
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 3
Abmessungen = 17.15 x 8.38 x 27.94mm
Höhe über Panel = 27.94mm
Länge = 17.15mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = 0°C
Breite = 8.38mm
Betriebstemperaturbereich = 0 → +70°C

Reflektiver Weitbereichsschalter OPB720A und OPB720B. Die OPB720 Serie hat einen logischen Ausgang, der zwischen der hohen Stufe bei reflektierenden Zielen und der niedrigen Stufe bei nicht reflektierenden Zielen umschaltet. Zusammen mit einer Hysterese reduziert der Sensor Schaltschwingungen am Ausgang auf ein Minimum. Der zu erzielende Sensorabstand hängt stark vom Materialtyp des Ziels ab. Erkennung von Objekten ab 2 mm Größe Verwendung im Reflexions- oder Unterbrechungsmodus Umgebungslichtunterdrückung ;100 kLux TTL/CMOS-kompatibel Kabellänge: 990 mm Größe: 27,94 x 8,38 x 17,15 mm Anwendungen: Erkennung von Transportbandgehäusen, Erkennung von Personenbewegungen, Nahfokus-Sicherheitssysteme, Wasch- und Seifenspenderstationen und Produktausgabedienste
Weitere Informationen:
Peak-Sensor Abstand:
762mm
Ausgangsschaltung:
Open-Collector
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
3
Abmessungen:
17.15 x 8.38 x 27.94mm
Höhe über Panel:
27.94mm
Länge:
17.15mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Breite:
8.38mm
Betriebstemperaturbereich:
0 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 1700731, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Reflexions-Lichtschranken, Optek, OPB720B30VZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Reflective Optical Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 20,2096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 581,99*
€ 692,5681
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 568,20*
€ 676,158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 541,34*
€ 644,1946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 528,97*
€ 629,4743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,24*
€ 601,2356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.