Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek THT NPN Fototransistor IR 7μs / 3000μA, 3-Pin TO18


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700727
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OP802WSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fototransistor
fototransistor optek
fototransistor
Erkennbare Spektren = IR
Fallzeit typ. = 7µs
Regelanstiegszeit = 7µs
Anzahl der Kanäle = 1
Lichtstrom max. = 3000µA
Dunkelstrom max. = 100nA
Polarität = NPN
Anzahl der Pins = 3
Montage Typ = Durchsteckmontage
Gehäusetyp = TO18
Abmessungen = 5.84 x 5.84 x 5.13mm
Kollektorstrom = 50mA
Höhe über Panel = 5.13mm

Fototransistoren der Serie OP800WSL, OP801WSL und OP802WSL. Bei dieser Familie von NPN-Silizium-Fototransistoren von Optek Technology Inc. handelt es sich um hermetisch gekapselte Geräte. Sie befinden sich in Standard TO-18 Metallgehäusen, die eine hohe Verlustleistung ermöglichen. Aufgrund dieser Gehäuse eignen sie sich besonders für Anwendungen in rauen Umgebungen.. Merkmale der Fototransistoren OP800WSL, OP801WSL und OP802WSL:Metallzylindergehäuse TO-18Hermetisch gekapseltDurchgangsbohrungGroßer EmpfangswinkelSerie von unterschiedlichen EmpfindlichkeitenBetriebstemperatur: –65 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR
Fallzeit typ.:
7µs
Regelanstiegszeit:
7µs
Anzahl der Kanäle:
1
Lichtstrom max.:
3000µA
Dunkelstrom max.:
100nA
Polarität:
NPN
Anzahl der Pins:
3
Montage Typ:
Durchsteckmontage
Gehäusetyp:
TO18
Abmessungen:
5.84 x 5.84 x 5.13mm
Kollektorstrom:
50mA
Höhe über Panel:
5.13mm
Weitere Suchbegriffe: 1700727, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fototransistoren, Optek, OP802WSL, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Phototransistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,51*
€ 76,7669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,32*
€ 74,1608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,05*
€ 66,6995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.