Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350 Kondensator, MnO2, 1μF, 35V dc THT, 2.54mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700221
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350A105K035AT
EAN/GTIN:
     5059043225074
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 2.54mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7.1mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7.1mm
Serie = T350
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie T350. Kondensatoren der Serie T350 von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T350 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Diese Serie bietet einen Kapazitätsbereich von 0,1 μF bis 680 μF bei Spannungen von 3 V dc bis 50 V dc. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Polarisierte Anschlussleitungen Selbstisolierende Gehäuse, gegen Stöße und Vibrationen geschützt Niedrige DLC, ESR und Impedanz sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.54mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7.1mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7.1mm
Serie:
T350
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1700221, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T350A105K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,21*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,23*
1 Tag
341
1
€ 14,99*
ab € 0,925*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.210,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T350A105K035AT7301
ab € 1,15*
Ähnlich
Vishay
489D105X0035B6VE3
ab € 0,271*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.