Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350A105K035AT7301 KONDENSATOR, 1UF, 35V, TANTAL, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2951419
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350A105K035AT7301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
tantalkondensator kemet
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.8 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 7.1 mm
  • Produktlänge: -
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T350A105K035AT7301, 2951419, 295-1419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,15*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,02*
    € 4,7838
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,73*
    € 3,2487
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,20*
    € 2,618
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,88*
    € 2,2372
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T350A105K035AT
    ab € 0,925*
    Ähnlich
    Kemet
    T350B105K050AT
    ab € 1,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.