Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 489D Kondensator, MnO2, 1μF, 35V dc THT, 5mm, ±20%, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6844336
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     489D105X0035B6VE3
EAN/GTIN:
     5059040953048
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 4 (Dia.) x 11.5mm
Serie = 489D
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Serie 489D. Radiale Tantal-Festkondensatoren Ummantelung aus hartem orangefarbigem Epoxidharz Niedrige Impedanz und ESR bei Hochfrequenzen
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
4 (Dia.) x 11.5mm
Serie:
489D
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 1µf 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 35v, 6844336, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 489D105X0035B6VE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,271*
€ 0,813*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,95*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.