Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, F Series FO-CAP, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 22nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1700160
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805F223K5RACTU
EAN/GTIN:
     5059043213118
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 22nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 0.9mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 0.9mm
Serie = F Series FO-CAP
Betriebstemperatur min. = -55°C

FO-CAP der Serie F
Weitere Informationen:
Kapazität:
22nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 0.9mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
0.9mm
Serie:
F Series FO-CAP
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 1700160, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C0805F223K5RACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,059*
€ 0,2185*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 376,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.