Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC DUST FREE 360 Überkopf Druckluftspray HFO 125 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CRC DUST FREE 360 Überkopf Druckluftspray HFO 125 ml
CRC DUST FREE 360 Überkopf Druckluftspray HFO 125 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1699919
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33158
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
Gebindegröße = 125 ml
Gebinde Typ = Spray
Aktive Chemikalie = HFO
Empfindliche und optische Anwendungen = Ja
Umkehrbar = Ja
Global Warming-Potenzial = 7
Handelsname = DUST FREE 360

Staubfreier 360 Air Duster, 340 ml, CRCMit diesem invertierbaren Luftduster können schwer und schwer erreichbare Stellen mit seinem leistungsstarken Strahl aus trockenem Inertgas gereinigt werden. Die Dose enthält 125 ml Druckgas. Das Gas ist nicht brennbar und hinterlässt keine Rückstände oder Kondensation. Das Gas ist inert und wurde als lebensmitteltauglich eingestuft. Niedriges Global Warming Potential (7) im Vergleich zu anderen Luftdustern. GWP ist ein Maß für die Menge der IR-Strahlung, die von einem Gas absorbiert wird, und somit für die Erhöhung der globalen Temperaturen.● Nicht entflammbar● Keine Rückstände● Nicht oxidierend● Lebensmittelsicherheit
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
125 ml
Gebinde Typ:
Spray
Aktive Chemikalie:
HFO
Empfindliche und optische Anwendungen:
Ja
Umkehrbar:
Ja
Global Warming-Potenzial:
7
Handelsname:
DUST FREE 360

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckgasreiniger 125ml, druckgas spray, druckluftspray crc, 1699919, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, CRC, 33158, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 9,48*
1
€ 3,19*
ab € 6,92*
€ 9,80*
1
€ 4,00*
ab € 8,04*
€ 11,43*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,51*
€ 12,25*
1
€ 6,90*
ab € 8,91*
€ 12,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,06808* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemtronics
ES1624E
ab € 23,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.