| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7642963 Herst.-Nr.: ES1624E EAN/GTIN: 5059044086063 |
| | |
|
| | |
| Gebindegröße = 200 ml Gebinde Typ = Spray Aktive Chemikalie = HFO Empfindliche und optische Anwendungen = Ja Entflammbar = Nein Umkehrbar = Ja Hoher Druck = Ja Global Warming-Potenzial = 6 Handelsname = Typhoon Blast All-Way Duster
Chemtronics DruckluftsprayDas Chemtronics 200 ml leistungsstarke invertierbare Typhon-Blast-Vollweg-Staubspray ist ein effektives Gerät zum Reinigen von Elektronik ohne Verkratzen empfindlicher Oberflächen. Es hat eine sehr geringe globale Erwärmung im Vergleich zu herkömmlichen Staubscheren, die HFC-134a oder HFC-152a verwenden. Dieses Staubspray ist feuchtigkeits- und ölfrei und ist die sauberste und effizienteste kontaktlose Methode zur Partikelentfernung. Es entfernt auch schnell langsam trocknende Lösungsmittel. Für beste Ergebnisse sprühen Sie ihn mit der rechten Seite nach oben und auf den Kopf, um einen Hochdruckstrahl zu erzeugen.Eigenschaften und VorteileHochdruckspray sprüht alle Richtungen, auch auf dem Kopf stehend Ideal für Partikelentfernung und Verschmutzungskontrolle Nützlich zum Trocknen und Entfernen von Lösungsmitteln von Oberflächen Extrem niedrige globale Erwärmung von 6 Nicht entzündlich Nicht abrasiv und nicht korrosiv, hinterlässt keine Rückstände Ultrarein, gefiltert nachAnwendungenAudio-/Videogeräte Computer und andere elektronische Geräte Telefonabzweigplatten Netzwerk-Router und -Switches Linsen und optische Oberflächen Bürogeräte, Aktenvernichter, Faxgeräte und Drucker Laborgeräte Fotoausrüstung Leiterplatten Elektrische Steckverbinder und Kontakte Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 200 ml | Gebinde Typ: | Spray | Aktive Chemikalie: | HFO | Empfindliche und optische Anwendungen: | Ja | Entflammbar: | Nein | Umkehrbar: | Ja | Hoher Druck: | Ja | Global Warming-Potenzial: | 6 | Handelsname: | Typhoon Blast All-Way Duster |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft-Spray, Druckluftreiniger, Druckluftspray, druckluftspray 200ml chemtronics, druckgas spray, druckgasreiniger 200ml, 7642963, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Druckluft, Chemtronics, ES1624E, Facilities Cleaning & Maintenance, Cleaning Sprays & Fluids, Air Dusters |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,02* | € 36,47* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,12* | € 36,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|