Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Sicherung, nicht rückstellend 1.25A radial 300V ac Phenolharz T ø 8.5mm 9.2mm, Raster 5.08mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699518
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     SR-5H-1-25A-BK
EAN/GTIN:
     5059039062843
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
PCB Sicherung
radial pcb sicherung
Strom = 1.25A
Anschlussrichtung = radial
Betriebsspannung = 300V ac
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Phenolharz
Gehäusedurchmesser = 8.5mm
Gehäusehöhe = 9.2mm
Drahtlänge = 4.8mm
Rastermaß = 5.08mm
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Drahtdurchmesser = 0.6mm

Cooper Bussmann Serie SR-5H. Die Subminiatursicherungen mit Zeitverzögerung der Serie SR-5H von Cooper Bussmann sind eine ideale Leiterplatten-Sicherungslösung und können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden. International anerkannt für primären und sekundären Überstromschutz Hohe Einschaltstrombeständigkeit Geeignet für bleihaltiges und bleifreies Reflow- und Schwalllöten
Weitere Informationen:
Strom:
1.25A
Anschlussrichtung:
radial
Betriebsspannung:
300V ac
Charakteristik:
T
Gehäusematerial:
Phenolharz
Gehäusedurchmesser:
8.5mm
Gehäusehöhe:
9.2mm
Drahtlänge:
4.8mm
Rastermaß:
5.08mm
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung, 1699518, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Nicht-rückstellende Sicherungen, Eaton, SR5H125ABK, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Non Resettable Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,81*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,71405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,07*
€ 213,0933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,86*
€ 210,4634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 169,91*
€ 202,1929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,39*
€ 196,8141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,81*
€ 169,9439
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.