Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan THT Schottky Diode , 100V / 5A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699238
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SR510
EAN/GTIN:
     5059041164993
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schottky Diode
schottky diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Durchmesser = 5.6mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 120A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
5A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Durchmesser:
5.6mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
120A
Weitere Suchbegriffe: 1699238, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, SR510, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1250
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,646*
10
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,65*
1 Tag
80
5
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1250 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.250 Stück
Mindestbestellmenge: 1250 Stück ( entspricht € 250,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.