| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1699203 Herst.-Nr.: MBR16100 EAN/GTIN: 5059041187619 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AC Dauer-Durchlassstrom max. = 16A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Schottky-Dioden, einfach, 10 A bis 60 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 16A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1699203, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, MBR16100, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |