Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan Semiconductor Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 18V / 1 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1699127
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N4746A
EAN/GTIN:
     5059041170963
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerspannung nom. = 18V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 14mA
Zener Lastwiderstand max. = 20Ω
Rest-Sperrstrom max. = 5µA
Abmessungen = 5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N47xxA, Taiwan Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
18V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
14mA
Zener Lastwiderstand max.:
20Ω
Rest-Sperrstrom max.:
5µA
Abmessungen:
5.2 x 2.7 x 2.7mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, 1699127, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Taiwan Semiconductor, 1N4746A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,57*
1 Tag
4500
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0913*
€ 0,7245*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,092* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 570,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.