Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan SMD Schottky Diode , 40V / 3A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Taiwan SMD Schottky Diode , 40V / 3A, 2-Pin DO-214AA (SMB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1698979
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK34B R4
EAN/GTIN:
     5059041330954
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 70A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
70A
Weitere Suchbegriffe: 1698979, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, SK34BR4, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,38*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,08146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,09*
€ 353,5371
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 288,00*
€ 342,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,14*
€ 322,6566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 268,68*
€ 319,7292
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,38*
€ 290,8122
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.