Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taiwan SMD Schottky Diode , 40V / 2A, 2-Pin DO-214AC (SMA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698966
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK24A R2
EAN/GTIN:
     5059041196710
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A

Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, Taiwan Semiconductor. Geringer Leistungsverlust Niedriger Vorwärtsspannungsabfall Hohe Strombelastbarkeit
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AC (SMA)
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Weitere Suchbegriffe: 1698966, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Taiwan Semiconductor, SK24AR2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 7.500 Stück (ab € 0,13247* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.099,80*
€ 1.308,762
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.098,975*
€ 1.307,78025
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.062,00*
€ 1.263,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.031,85*
€ 1.227,9015
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 993,525*
€ 1.182,29475
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.