Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 500 mW max, DO-35 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698650
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5240BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = DO-35
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 17Ω
Rest-Sperrstrom max. = 3µA
Abmessungen = 1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie 1N52, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
DO-35
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
17Ω
Rest-Sperrstrom max.:
3µA
Abmessungen:
1.91 (Dia.) x 4.56mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1698650, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5240BTR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,02036* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,25*
€ 154,9975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,60*
€ 153,034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,85*
€ 147,3815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,95*
€ 137,9805
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,80*
€ 121,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.