Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 10V / 1 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698633
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N4740ATR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 10V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 25mA
Zener Lastwiderstand max. = 7Ω
Rest-Sperrstrom max. = 10µA
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1 W, Serie 1N4728A - 1N4758A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
10V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
25mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
10µA
Abmessungen:
2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1698633, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N4740ATR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04073* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,35*
€ 183,6765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,09*
€ 182,1771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,84*
€ 172,3596
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,04*
€ 163,0776
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,19*
€ 145,4061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.