Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 12V / 1 W max, DO-41 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1698568
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX85C12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
z diode
Zenerspannung nom. = 12V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 1 W
Gehäusegröße = DO-41
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 9Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min. = –65 °C

Zenerdioden 1 W, BZX85C-Serie, Fairchild Semiconductor. On Semiconductor Serie BZX85C ist eine Serie von 1-Watt-Zenor-Dioden, die ausgezeichnete Betriebseigenschaften und enge Grenzen aufweisen, die die überlegenen Fähigkeiten von Siliziumoxid passivierten Verbindungen reflektieren. Diese Dioden sind axial bedrahtet und verfügen über ein abgedichtetes Glasgehäuse, das Schutz in allen gängigen Umgebungsbedingungen bietet. Funktionen. - Zenerspannungsbereich - 3,3 V bis 85 V - ESD-Schutzart der Klasse 3 - DO-41-Gehäuse (DO-204AL) - Ausführung mit Doppelschlaufe
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
12V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
1 W
Gehäusegröße:
DO-41
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
2.72 (Dia.) x 5.2mm
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor zenerdiode, 1698568, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, BZX85C12, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0407* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,65*
€ 65,0335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,99*
€ 64,2481
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,31*
€ 61,0589
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,25*
€ 59,7975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,72*
€ 55,5968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,70*
€ 48,433
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.