Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 6A, 3-Pin DPAK (TO-252)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex SMD Schottky Diode Gemeinsame Kathode, 100V / 6A, 3-Pin DPAK (TO-252)
Artikel-Nr.:
     108EL-1697413
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR6100CTL-13
EAN/GTIN:
     5059043760667
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max. = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 740mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 78A

Schottky-Dioden, 2 A bis 9 A, Diodes Inc. SBR-Dioden (Super Barrier Rectifiers) sind die nächste Generation von Gleichrichtern. Das Gerät mit zwei Anschlussklemmen hat eine niedrigere Durchlassspannung (VF) als vergleichbare Schottky-Dioden, bietet jedoch die thermische Stabilität und hohe Zuverlässigkeit von PN-Epitaxial-Dioden.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK (TO-252)
Dauer-Durchlassstrom max.:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
740mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
78A
Weitere Suchbegriffe: 1697413, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, DiodesZetex, SBR6100CTL13, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 0,26328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 749,925*
€ 892,41075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 741,025*
€ 881,81975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 713,45*
€ 849,0055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 693,80*
€ 825,622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 658,20*
€ 783,258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.