Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 20V / 200 mW max, SOD-323 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1697334
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZT52C20S-7-F
EAN/GTIN:
     5059043761503
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
Zenerspannung nom. = 20V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323
Zenertyp = Universal
Toleranz Zener-Spannung = 6%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 55Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 1.8 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient = 14.4 → 18mV/°C

Zenerdioden 200 mW, Serie BZT52C..S, Diodes Inc. SMD-Gehäuse: SOD-323 (SC-76)
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
20V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323
Zenertyp:
Universal
Toleranz Zener-Spannung:
6%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
55Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
1.8 x 1.4 x 1.1mm
Temperaturkoeffizient:
14.4 → 18mV/°C
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdiode sod123, 1697334, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZT52C20S7F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,102*
€ 0,141*
1 Tag
1600
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,033*
€ 0,3867*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,128*
€ 0,15232
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.