Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., XOR, HC, Push-Pull, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Logikgatter, 4-Elem., XOR, HC, Push-Pull, 5.2mA, 14-Pin, SOIC, 2 Schmitt-Trigger-Eingang
Artikel-Nr.:
     108EL-1697240
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC86S14-13
EAN/GTIN:
     5059043760711
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = XOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Länge = 8.74mm

74HC-Produktfamilie, DiodesZetex. Die 74HC-Produktfamilie von DiodesZetex besteht aus Hochgeschwindigkeits-Logikgeräten, die CMOS-Schaltkreise verwenden. Es ist eine Serie von Logik-ICs für allgemeine Anwendungen mit niedrigem Energieverbrauch. Eine Vielzahl von Typen sind erhältlich, die Standard-Logikgatter, Sechsfach-Inverter, Puffer, Decoder und Demultiplexer, Schmitt-Trigger-Wechselrichter, Zähler und Schieberegister umfassen.. Versorgungsspannungsbereich: 2 V bis 6 V Kühlkörper oder Quellen 4 mA bei Vcc: 4,5 V Niedriger CMOS-Energieverbrauch ESD-Schutz übertrifft JESD 22 - Modell für Maschinen bei 200 V (A115-A) - Modell für menschlichen Körper bei 2000 V (A114-A) - übertrifft Modell für geladene Geräte bei 1000 V (C101C)
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
XOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Länge:
8.74mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, Schmitt-Trigger, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, inverter 74hc, 74hc logic, 1697240, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, DiodesZetex, 74HC86S1413, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,165*
5
€ 5,90*
ab € 0,081*
€ 0,2425*
1 Tag
370
5
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,711*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 412,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.