Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; SO14; 2÷6VDC; -40÷150°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     2805-74HC86S14-13
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     74HC86S14-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4
Ausgangs-Art: push-pull
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: HC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,136*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,081*
€ 0,2436*
1 Tag
370
5
€ 14,99*
ab € 0,103*
€ 0,721*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2436*
€ 0,2899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2111*
€ 0,2512
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1786*
€ 0,2125
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1579*
€ 0,1879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1112*
€ 0,1323
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1019*
€ 0,1213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,1128
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,218* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.