Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 350 mW max, SOT-23 3-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 7.5V / 350 mW max, SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1697182
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BZX84B7V5-7-F
EAN/GTIN:
     5059043754208
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 350 mW
Gehäusegröße = SOT-23
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 3
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = 15Ω
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Zenerdioden 350 mW, Serie BZX84B, Diodes Inc. Zenerspannungstoleranz von 2 % SMD-Gehäuse: SOT-23
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
350 mW
Gehäusegröße:
SOT-23
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
3
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
15Ω
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
3 x 1.4 x 1.1mm
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: z diode, smd z-diode, 1697182, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, DiodesZetex, BZX84B7V57F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,21*
1 Tag
2865
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0226*
€ 0,3106*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 126,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.