Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET, C, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 47nF ±5% / 200V dc, Gehäuse 1210 (3225M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696856
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C473J2GACAUTO
EAN/GTIN:
     5059043211275
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 47nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ±5%
Abmessungen = 3.2 x 2.5 x 1.85mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 1.85mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

AEC–Q200, Kfz-zugelassen. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität Kemet 1210. SMD-MLCC-Keramikkondensatoren in Größe 1210 mit Kfz-Zulassung gemäß AEC-Q200, mit einer robusten Bauweise, die sich für raue Umgebungen eignet. Diese SMD MLCC-Keramikkondensatoren in Kfz-Qualität besitzen ein C0G-Dielektrikum mit einem Betriebstemperaturbereich von –55 bis +125 °C und bieten eine hohe Wärmebeständigkeit, ein hohes Brummstromvermögen sowie extrem niedrige ESR und ESL. Typische Anwendungen für diese SMD-MLCC-Kondensatoren in Kfz-Qualität umfassen missions- und sicherheitskritische Kfz-Schaltkreise im Innenraum und im Motorbereich wie kritische Zeitsteuerung, Abstimmung, Schaltkreise, die geringe Verluste erfordern, Schaltkreise mit Impulsen, Hochstrom, Entkopplung, Bypass, Filterung, Überspannungsschutz und -blockierung sowie Energiespeicherung.
Weitere Informationen:
Kapazität:
47nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
±5%
Abmessungen:
3.2 x 2.5 x 1.85mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
1.85mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 47nf 200v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, 1696856, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1210C473J2GACAUTO, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4963
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,47*
€ 1,016*
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,66*
€ 4,19*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 6,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 6,01*
€ 7,1519
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 1.202,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.