Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696737
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102KGRACTU
EAN/GTIN:
     5059043204819
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 2kV dc
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.2mm
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.2mm
Serie = C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie C1206. Die dielektrischen SMD-Kondensatoren C1206 der Serien X5R und X7R von Kemet verfügen über eine hohe maximale Betriebstemperatur. Die Electronics Components, Assemblies ; Materials Association (EIA) stuft das Dielektrikum als Material der Klasse II ein. Komponenten dieser Klassifizierung sind feste Kondensatoren mit keramischem Dielektrikum, die für Bypass- und Entkopplungsanwendungen oder für Frequenzteilerkreise geeignet sind, bei denen Q-Wert und Stabilität der Kapazitätskennlinien nicht von kritischer Bedeutung sind. Bleifreie, RoHS- und REACH-konform Temperaturbeständiges Dielektrikum Nicht-polar Mattverzinnte Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
2kV dc
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.2mm
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.2mm
Serie:
C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1nf, 1696737, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KEMET, C1206C102KGRACTU, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0449*
€ 0,236*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 450,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.