Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 2kV; X7R; ±10%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-C1206C102KGRAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206C102KGRACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 2kV
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Alias: C1206C102KGRAC7800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85000
2500
Frei Haus
ab € 0,0514*
€ 0,0723*
2500
Frei Haus
ab € 0,0607*
€ 0,0812*
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0449*
€ 0,2337*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2337*
€ 0,2781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,337* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C102KGRACAUTO
ab € 0,0588*
Ähnlich
Kemet
C1206X102KGRACTU
ab € 0,307*
Ähnlich
Yageo
CC1206KKX7RDBB102
ab € 0,0149*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.