Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 43V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-218AB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 43V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-218AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1696156
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SM8S24AHE3/2D
EAN/GTIN:
     5059040706781
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max. = 43V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-218AB
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 6600W
Impulsspitzen-Strom max. = 153A
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 13.7 x 8.7 x 5mm
Länge = 13.7mm

PAR®-Überspannungsschutz, SMD, unidirektional, 6600 W, Serie SM8A, SM8S, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Anode
Klemmenspannung max.:
43V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-218AB
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
6600W
Impulsspitzen-Strom max.:
153A
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
13.7 x 8.7 x 5mm
Länge:
13.7mm
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode, 1696156, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SM8S24AHE32D, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.223,055*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,63074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.316,9625*
€ 1.567,18538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.306,17*
€ 1.554,3423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.267,95*
€ 1.508,8605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.242,4725*
€ 1.478,54228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.223,055*
€ 1.455,43545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.