Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Bi-Directional Einfach 38.9V 26.7V min., 2-Pin, SMD 24V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1696045
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ24CA-E3
EAN/GTIN:
     5059040710696
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 38.9V
Durchschlagspannung min. = 26.7V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 24V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 15.4A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 4.57 x 3.94 x 2.24mm
Länge = 4.57mm

TRANSZORB®-Überspannungsschutz, SMD, bidirektional, 600 W, Vishay Semiconductor. Flaches DO-214AA-Gehäuse (Serie SMBJ) Ausgezeichneten Klemmwirkung möglich. Sehr schnelle Ansprechzeit Niedriger Widerstand mit inkrementalem Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
38.9V
Durchschlagspannung min.:
26.7V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
24V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
15.4A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
4.57 x 3.94 x 2.24mm
Länge:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, vishay diode, 1696045, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, SMBJ24CAE3, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 0,1522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,1725*
€ 182,27528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,59*
€ 176,8221
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,54*
€ 154,1526
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,8325*
€ 150,93068
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.